| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061912 Herst.-Nr.: 0550_07 H EAN/GTIN: 4025888162844 |
| |
|
| | |
| Stronghand YELLOWSTAR, Mech. Schutzhandschuh
Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Gelb Profi-Qualität guter Abriebwiderstand sehr flexibel Handrücken teilbeschichtet fett- und ölabweisend Strickbund Größe: 07
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0550_07 H | Werksnummer: | 0550-07 | Profil: | 07 H | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 | Material: | BAUMWOLLE, TRIKOT / NITRIL, NATUR / GELB | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,92008* | € 8,89008* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,48008* | € 11,09004* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,73008* | € 28,94004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,49334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|