Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder-Handschuhe URAL I, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618045
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1159-7
EAN/GTIN:
     4031301032304
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, gefüttert, Doppelnähte aus Polyester, Handschuhlänge: ca. 26 cm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte, weiche Fütterung. Mit einem zusätzlicher Schutz für Fingerspitzen und -knöchel sowie Doppelnähte. Einsatzgebiete: einsetzbar für grobe Arbeiten mit mittleren Risiken, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
natur/weiß
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2133XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindvollleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,70*
9 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,03004*
€ 21,09*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,89004*
€ 30,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,96*
€ 48,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,94004*
€ 30,86865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,46008*
€ 29,1075
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,89004*
€ 26,04915
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,82417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.