Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KryTech 586, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603959
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34586456
EAN/GTIN:
     3245425864166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hoher Schutz für präzise Handhabungen in relativ sauberer Umgebung. Hohe Schnittfestigkeit (Level 5), hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform, verbesserter Tragekomfort und Flexibilität, mehr Sicherheit durch das MAPA-Farbkonzept: Farbe des Stricks ermöglicht sofortiges Erkennen der Schnittschutzleistung, optimierte Wirtschaftlichkeit durch die hohe mechanische Beständigkeit und zudem bis zu 3x waschbar (siehe Wasch- und Trocknungshinweise). Einsatzgebiete: Umgang mit Metallteilen, Montage feiner Bleche, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Materialbeseitigung nach dem Einspritzen, Wartungsarbeiten mit Schnittrisiko, Umgang mit / Einsetzen von Fenstern.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 - 300 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,15*
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,45*
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,22*
13 Tage
70
12
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,45*
9 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 11,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 782,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.