| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466208 Herst.-Nr.: Krytech 586 EAN/GTIN: 3245425864166 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
586/6 Mapa, KryTech 586, Schnittschutzhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Länge 24-30 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 95 GRAMM | Material: | Polyurethan/PEHD | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern | Länge: | 24-30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,13* | | | | Lager 260 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,80* | € 10,43* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,79* | € 11,07* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 11,36* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,34* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 500,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|