Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601881
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8822
EAN/GTIN:
     4046719303137
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 ermöglicht einen professionellen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln – dabei trägt sie sich leicht und angenehm. Ein komfortables sowie unkompliziertes Aufsetzen ermöglicht ihr vorgeformter Maskenkörper. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr 3M™ Cool Flow™Ausatemventil: Es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen. Der geringe Atemwiderstand wird durch das innovative Filtermedium ermöglicht, das darüber hinaus für sicheren Schutz sorgt. Besonders praktisch ist die farbcodierte Bebänderung der Maske: Anhand der blauen Bänder erkennt man direkt ihre Schutzstufe. Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
mit Ventil
Modell:
8822
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,845*
€ 3,586*
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,35959*
€ 20,06959*
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 20,48*
1 Tag
36
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,41*
€ 22,38*
Lager 302
112
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 22,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116480
ab € 19,99*
Zubehör
k.A.
116481
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.