Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibox zur Aufbewahrung von Atemschutz, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minibox
Aufbewahrungssystem
Atemschutz
SecuBox
Minibox für Atemschutz, transparent
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Minibox für Atemschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Atemschutz
  • Tiefe außen [mm]: 120
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116480
ab € 19,99*
Ähnlich
k.A.
116475
ab € 20,98*
Ähnlich
k.A.
116476
ab € 26,23*
Ähnlich
k.A.
119581
ab € 20,04*
Ähnlich
k.A.
116479
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.