Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 4000, Modell 111, grün, Gr. M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537341
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00111-03
EAN/GTIN:
     5013756004890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien - einschließlich chemischer Kampfstoffe – ist dieses Multilagen-Material bekannt für seine Haltbarkeit sowie den guten Tragekomfort. Modell 111: 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelter Ärmelüberwurf mit textilem Strickbund (innen), Gummizüge an Kapuze, äußeren Ärmelüberwürfen, Taille und Beinabschlüssen, grün. Einsatzgebiete: Handhabung / Transport von Chemikalien, Ölhaltiger Schlamm, Gefahrstoffentsorgung, Abwasserkläranlagen, Schwere Industriereinigung / Tankreinigung, Notfalldienste (THW etc.), Pharmazie, Bergbau, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Multilagen-Laminat
Größe:
M
Farbe:
grün
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 474,34*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,08*
€ 477,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,43*
€ 486,97*
Frei Haus
ab € 543,45*
€ 621,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 477,68*
€ 568,4392
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 468,62*
€ 557,6578
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 429,76*
€ 511,4144
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 422,77*
€ 503,0963
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 409,08*
€ 486,8052
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 40,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
GR40T-00111-04
ab € 40,41*
Zubehör
Ansell
GR40T-00111-05
ab € 40,78*
Zubehör
Ansell
GR40T-00111-06
ab € 40,45*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.