Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Overall 4000, Modell 111, Kat.III, grün, Größe XXL, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101165
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00111-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Overall 4000, Modell 111, Kat.III, grün, Größe XXL, 10/VE

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzoverall 4000, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B,Typ 4-B, Typ 5-B, gemäß EN 1073-2, EN 14126, antistatisch gemäß EN 1149-5, zweiteilige Kapuze, doppelter Reißverschluss, doppelte Manschetten mit gestrickter Innenmanschette, elastische Kapuze, Taille, Handgelenke und Knöchel, geschweißte und geklebte Nähte, Farbe: grün, Material: Polypropylen 6-lagig, Grammatur: ca. 103 g/qm, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 48,23*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 49,10*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,45*
€ 53,58*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 78,17*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 544,07*
€ 615,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 615,55*
€ 732,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 595,94*
€ 709,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 566,34*
€ 673,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 557,45*
€ 663,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 549,37*
€ 653,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 544,07*
€ 647,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 54,407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
GR40T-00111-04
ab € 40,41*
Zubehör
Ansell
GR40T-00111-05
ab € 40,78*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.