Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 4000, Modell 111, grün, Gr. S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537340
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00111-02
EAN/GTIN:
     5013756000120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien - einschließlich chemischer Kampfstoffe – ist dieses Multilagen-Material bekannt für seine Haltbarkeit sowie den guten Tragekomfort. Modell 111: 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelter Ärmelüberwurf mit textilem Strickbund (innen), Gummizüge an Kapuze, äußeren Ärmelüberwürfen, Taille und Beinabschlüssen, grün. Einsatzgebiete: Handhabung / Transport von Chemikalien, Ölhaltiger Schlamm, Gefahrstoffentsorgung, Abwasserkläranlagen, Schwere Industriereinigung / Tankreinigung, Notfalldienste (THW etc.), Pharmazie, Bergbau, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Multilagen-Laminat
Größe:
S
Farbe:
grün
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,38*
€ 477,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,47*
€ 486,34*
Frei Haus
ab € 541,62*
€ 618,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 477,16*
€ 567,8204
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 466,32*
€ 554,9208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 433,45*
€ 515,8055
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 425,16*
€ 505,9404
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 410,38*
€ 488,3522
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 41,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-07
ab € 558,02*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-04
ab € 40,58*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-03
ab € 405,03*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-05
ab € 544,76*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-06
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.