Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Overall 4000, Modell 111, Kat.III, grün, Größe 3XL, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101166
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00111-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Overall 4000, Modell 111, Kat.III, grün, Größe 3XL, 10/VE

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzoverall 4000, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B,Typ 4-B, Typ 5-B, gemäß EN 1073-2, EN 14126, antistatisch gemäß EN 1149-5, zweiteilige Kapuze, doppelter Reißverschluss, doppelte Manschetten mit gestrickter Innenmanschette, elastische Kapuze, Taille, Handgelenke und Knöchel, geschweißte und geklebte Nähte, Farbe: grün, Material: Polypropylen 6-lagig, Grammatur: ca. 103 g/qm, Größe: 3XL, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug typ 3 xl, chemieschutz-overall xxxl, chemieschutz-overall grün, Schutzausrüstungen, Overalls, Schutzoveralls, Einweganzüge, Einmal-Schutzanzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 55,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 643,26*
€ 765,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 615,48*
€ 732,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 592,20*
€ 704,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 577,58*
€ 687,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,00*
€ 658,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-04
ab € 40,41*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-03
ab € 404,92*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-02
ab € 406,97*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-05
ab € 40,78*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00111-06
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.