Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe ESD PICO, Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533893
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     105210-XL
EAN/GTIN:
     4251436301315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Feinelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
hellbraun
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Trägermaterial:
Nylon, Kupfer
Stulpenart:
Strickbund
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,877* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.