Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Monkey Grip 23-173, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533539
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23-173-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hält die Hände warm und trocken, schützt vor Schürfwunden, die PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab, die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen, ausgezeichnete Griffsicherheit, antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Arbeiten mit Chemikalienbehältern bei Kälte, Öltransport im Winter, Kühlraum- und Kühllagerinstandhaltung.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
braun
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
265 - 295 mm
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3341
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
111
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, thermohandschuh, ansell thermohandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,14008*
€ 115,59*
26 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,65004*
€ 116,19*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,40008*
€ 126,43008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,43008*
€ 150,4518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,84008*
€ 148,5597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,88008*
€ 136,7073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,27008*
€ 130,0314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,40008*
€ 121,8561
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,53334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.