Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Schutzhandschuh CovaSpec 471+, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532461
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     47107
EAN/GTIN:
     4008198747178
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip Be- und -verarbeitung, Mikroelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
beige
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
180 - 220 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
113X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid- und Carbonfaser
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
0.7 ± 0.10 mm
Antistatisch gemäß:
EN 16350:2014
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 49,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,55*
€ 51,21*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 51,24*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,80*
€ 51,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,88* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.