Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Klett Black, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527173
Hersteller:
     Safet Medex
Herst.-Nr.:
     591626
EAN/GTIN:
     4250246400034
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Klett Black aus der Black-Magic-Serie ist ein leichter und passgenauer Montagehandschuh mit guten Schutzwerten. Schützt und wärmt Ihre Hände auch bei frostigen Einsätzen, unübertroffener Trocken- sowie guter Öl-/Nassgriff, chemikalienbeständig, antibakteriell, DMF- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
TFC- Beschichtung
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,68*
Lager 302
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,64008*
€ 45,29004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,29004*
€ 53,89515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,99004*
€ 53,53815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,41004*
€ 50,46795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,97004*
€ 48,75435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,64008*
€ 40,0317
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,80334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safet Medex
691626
ab € 5,76*
Sonstiges
Safet Medex
391626
ab € 5,77*
Sonstiges
Safet Medex
491626
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.