Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe ARAMID-Faser, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2106893
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1960-10
EAN/GTIN:
     4031301015789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickgewebe, Außenschicht aus 100% Aramidfaser, gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Vielseitig einsetzbar für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien. Atmungsaktiv. Guter Hitzeschutz. Einsatzgebiete: einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken beim Umgang mit heißen Werkstücken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
goldgelb
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
X142BX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Aramidfaser
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
31XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, arbeitshandschuhe texxor gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,34*
8 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,43004*
€ 36,93*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,21008*
€ 60,58008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,46*
€ 87,06*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58008*
€ 72,0903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,68008*
€ 67,4493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,58008*
€ 64,9503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,69008*
€ 62,7012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,48008*
€ 58,8813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 46,21008*
€ 54,99
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,85084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.