Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Ultrane 553, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2075733
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34553136
EAN/GTIN:
     3245425531167
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Unerreichbares Fingerspitzengefühl bei Arbeiten in schmutziger Umgebung. Hervorragende Abriebfestigkeit für verlängerte Lebensdauer, Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor Verschmutzungen, hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit durch das feine Material. Einsatzgebiete: Sortieren von Kleinteilen, Schraub- und Bolzarbeiten, Pumpenherstellung, Präzisionsmontage, Verpackung, kleinere Wartungsarbeiten, leichte Arbeiten im Lagerbereich, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten, Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen, Vorbereitung von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
210 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
60
10
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,65*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,88*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,20*
9 Tage
820
10
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,29*
1 Tag
114
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.