Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Baumwoll/Nylon,Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2070892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301009726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon/Baumwoll-Feinstrickgewebe, mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund. Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung, hohe Flexibilität, gute Passform, atmungsaktiv, sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
beige, rote Noppen
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
314X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Trägermaterial:
62,5 % Nylon, 37,5 % Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,60*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 10,13004*
Lager 302
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,58004*
€ 15,22008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 24,64008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,22008*
€ 18,1119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24008*
€ 15,7557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,26004*
€ 14,58945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,56008*
€ 13,7565
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,58004*
€ 12,59025
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,88167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.