Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1946/9 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 9 Trägermate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668094
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1946
EAN/GTIN:
     4031301009726
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1946/9 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 9 Trägermaterial: 60% Nylon, 36% Baumwolle, 4% Elasthan Farbe: beige/rote Noppen Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
9
Marke:
teXXor®
Noppen:
PVC
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
60% Nylon, 36% Baumwolle, 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuhe, FEINSTRICK-HANDSCHUHE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,68*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,25*
€ 10,32*
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 24,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.