Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder-Handschuhe MONTBLANC II, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2002942
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1157-10
EAN/GTIN:
     4031301015994
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Knöchelschutz, Daumenoberseite, aus Rindspaltleder, Handschuhlänge: ca. 25 cm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte, weiche Fütterung, optimaler Schutz dank der Fingerkuppen- und Knöchelverstärkung. Einsatzgebiete: einsetzbar für grobe Arbeiten mit mittleren Risiken, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß/natur
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2133XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindvollleder, Spaltleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,55*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,78*
€ 19,76004*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,29008*
€ 28,25004*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,26*
€ 45,32004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,25004*
€ 33,61755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,97004*
€ 30,90435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,06008*
€ 29,8215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,10008*
€ 28,6791
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,88004*
€ 27,22725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,29008*
€ 24,1452
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,69084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.