Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Vital 180, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-1851911
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30180317
EAN/GTIN:
     3245421801271
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Flexibles Material und Velourisierung für hohen Tragekomfort, bessere Leistungsmerkmale durch Latex-Mix : bessere Abrieb- und Durchstichfestigkeit, Chloriniert zum besseren Schutz der bearbeiteten Produkte, für Lebensmittelkontakt geeignet. Einsatzgebiete: Schleifen und Beizen, Oberflächenbearbeitung in der Industrie, Zubereitung von Nahrungsmitteln, Herstellung von Ölen und Fetten, Geflügelschlächterei, Herstellen von Obst- und Gemüsekonserven, Raumpflege in Fabriken und Gemeinschaftsbetrieben.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Nitril
Größe:
7
Farbe:
rot
Ausführung:
Innenbeschichtung aus Natur-Latex, Dessin, velourisiert
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1110X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KPT
Wandstärke Schichtstärke:
0.40 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh mapa rot, schnittschutz handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
137
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,29*
3 Tage
773
10
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,25*
2 Tage
220
10
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,28*
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,29*
10
€ 4,80*
ab € 1,74*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.