Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911210710
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11071
EAN/GTIN:
     4002911210710
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 20 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 16,5 x 20 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
16,5 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
7,2
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1809,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
40
2
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 12,51*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 15,14*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 17,79*
€ 25,59*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,875*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,20*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,33*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,21*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.