Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, eckig, 165 x 200 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert & kompostierbar, weiss 2 x 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189696
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11071
EAN/GTIN:
     4002911110713
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese TüV-zertifizierten und eckigen Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar sind für den Einweg-Gebrauch konzipiert und zeichenn sich durch besondere Nachhaltigkeit sowie Umweltverträglichkeit aus.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral produziert, bestehen die kompostierbaren Teller aus weisser, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beträgt 210 g/m2.

Sie erhalten die lebensmittelechten, eckigen Pappteller Pure von Papstar wahlweise zu 4 x 250 Stück mit den Massen von jeweils 130 x 200 mm oder zu 2 x 250 Stück mit den Massen von jeweils 165 x 200 mm.

Ausführung:

  • Eckige Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert
  • Wahlweise erhältlich zu
    • 4 x 250 Stück mit den Massen von 130 x 200 mm
    • 2 x 250 Stück mit den Massen von 165 x 200 mm

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 210 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
eckig
Länge x Breite:
200 x 165
Material:
Karton
Stück/Paket:
2 x 250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
2
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 12,51*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 15,14*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 17,79*
€ 25,59*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,875*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,20*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,33*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,21*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.