Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Krynit 582, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3245425824108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE3245425824108
EAN/GTIN:
     3245425824108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Krynit 582« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.3) - Optimaler Schnittschutz (Level 5) - Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit - Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen des Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept) - bis zu 5 Waschvorgänge (siehe Nutzungshinweise) - DMF-frei, silikonfrei im Handflächen- und Fingerbereich - Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern - Strickbündchen - Verstärkte Aufrauung Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Papierindustrie Material: Polyurethylenstrick, Spezielle Grip + Proof-Beschichtung aus Nitril Länge: 230–270 mm Stärke: NS Farbe: schwarz- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 11,83*
10 Tage
180
12
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,76*
1
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 13,96*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 15,60*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,77*
€ 18,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
582 8
ab € 10,06*
Sonstiges
Mapa
582 9
ab € 10,05*
Sonstiges
Mapa
3245425824115
ab € 10,15*
Sonstiges
Mapa
3245425824177
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.