Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb
Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb
Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb
Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb
Handschuh Dexilite 383, Gr. 10, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3245423834109
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     DVE3245423834109
EAN/GTIN:
     3245423834109
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Dexilite 383«, gelb - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.1.1) - Außergewöhnlicher Tragekomfort durch nahtlose Grifffläche - Sehr hohe Abriebfestigkeit - Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern - DMF-frei - Innen mit Textilfutter - Außen glatt - Strickbund Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige Material: Baumwollstrick, Nitrilbeschichtung Länge: 260–290 mm Stärke: 0,8 mm Farbe: gelb- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh strickbund gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Handschuh, Handschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Nit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 3,89*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,06*
10
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,28*
2 Tage
547
10
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 4,46*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 3,60*
€ 4,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.