Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10
Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10
Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10
Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10
Handschuh HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE0076490489441
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     DVE0076490489441
EAN/GTIN:
     0076490489441
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh »HyFlex® 11-618« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.2.1) - Hoher Tragekomfort - Keine Nähte im Inneren der Handschuhe - Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit - Innenhand beschichtet - Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan Gauge: 18 Länge: 195–245 mm Farbe: schwarz-blau- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, HandschHyFlex, Handschuh, Handschuhe, Polyurethan beschich
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,01*
€ 2,55*
2 Tage
254
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 2,64*
4 Tage
293
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,72*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,84*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 5,55*
€ 7,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11618100
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618110
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618060
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618080
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618090
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.