Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestaubsauger SS 1401L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriestaubsauger SS 1401L
Industriestaubsauger SS 1401L
Industriestaubsauger SS 1401L
Industriestaubsauger SS 1401L
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356855380
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09921000
EAN/GTIN:
     4026851015112
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Nass-/Trocken-Sicherheitssauger SS 1401 L Mit diesem Sicherheitssauger lassen sich Arbeitsstäube (trocken) und Arbeitsschlämme (nass) absaugen. Geeignet ist der Sauger für das Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Büros und Fahrzeugen. Prodkteigenschaften: - Starke Saugleistung im Dauereinsatz - Gute Filterwirkung und Filterabreinigung - Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge - Schlagfester Kunststoffbehälter - Push+Clean Filterabreinigung - Blasfunktion - Ausblasen unzugänglicher Stellen - Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse L - Geeignet für Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³ Lieferumfang: Sauger, 3,5-m-Saugschlauch Ø 32 mm, Universaldüse, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Aluminium-Saugrohre, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack - Behältervolumen 25 l - Abmessungen L x B x H 505 x 385 x 375 mm - Spannung 230 V - Schutzart IP 24 - Unterdruck max. 210 mbar - Kabellänge 5 m - Schalldruckpegel 64 dB(A) - Luftmenge 3600 l/min - Schutzklasse 1 - Nennaufnahme max. 1250 W - Staubklasse L
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
25 l
Abmessungen L x B x H:
505 x 385 x 375 mm
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP 24
Unterdruck max.:
210 mbar
Kabellänge:
5 m
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Luftmenge:
3600 l/min
Schutzklasse:
1
Nennaufnahme max.:
1250 W
Staubklasse:
L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 235,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,97*
€ 236,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,40*
€ 259,22*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 216,45*
€ 274,49*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 221,69*
€ 282,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,66*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 469,59*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 628,78*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 849,99*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 502,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 444,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.