Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellensauger SS 1401 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustellensauger SS 1401 L
Baustellensauger SS 1401 L
Baustellensauger SS 1401 L
Artikel-Nr.:
     415-ee-09921000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     9921000
EAN/GTIN:
     4026851015112
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger

Der Eibenstock SS Baustellensauger ist zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) und zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Büros, Fahrzeugen usw. bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Push&Clean Filterabreinigungssystem
  • große Filteroberfläche
  • gute Filterwirkung
  • hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • Schwimmerventil
  • Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten
  • PET Faltenfilter
  • Blasfunktion
  • ausblasen unzugänglicher Stellen
  • bequemer Tragegriff mit Kabelhaken
  • Kabel- und Schlauchhalterung
  • Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
  • Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³
  • Filteroberfläche:3.000 cm²

Lieferumfang:

  • 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm)
  • 2 Saugrohre (Aluminium)
  • Griffrohr mit Nebenluftschieber, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste
  • Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
  • Vliesfilterbeutel
  • Entsorgungssack
  • im Karton
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
25 Liter
Breite:
385 mm
Gewicht:
7,7 kg
Höhe:
375 mm
Länge:
505 mm
Leistung:
1250 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Industriesauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 235,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 236,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,84*
€ 259,22*
€ 4,80*
ab € 216,59*
€ 274,49*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 282,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,98*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 852,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 504,93*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 443,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.