Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eibenstock DSS 25 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7156643
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     DSS 25 M
EAN/GTIN:
     4026851013194
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Eibenstock DSS 25 M - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
20 Liter
Staubauffang
Beutel
Luftstrom
61 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
5 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodenbürste, Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehöradapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
53.5 cm
Gewicht
12.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Luftstromanzeige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,77*
€ 685,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,98*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 184,40*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 852,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 504,93*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 443,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.