Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356855380, Industriestaubsauger SS 1401L Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-719824
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09921000
EAN/GTIN:
     4026851015112
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356855380, Nass-/Trockensauger SS 1401 L Zum Absaugen von Arbeitsschlämmen in nasser Form lässt sich dieser Industriesauger verwenden. Er eignet sich auch zum Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen. Produkteigenschaften: , Gute Filterwirkung und Filterabreinigung , Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf , Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge , Push&Clean Filterabreinigung , Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen , Für Stäube der Staubklasse L Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Aluminium-Saugrohre, Universaldüse, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack, Rundbürste, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7700 GRAMM
Typ:
SS 1401 L
Leistung:
1250 W
Spannung:
230 V
Luftmenge:
3600 l/min
max. Unterdruck:
210 mbar
Behältervolumen:
25 l
Staubklasse:
L
Schutzart:
IP 24
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Kabellänge:
5 m
Abmessung (L x B x H):
505 x 385 x 375 mm
Gewicht:
7,7 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
09921000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industrie-staubsauger eibenstock, elektrowerkzeug ersatzteile, 1401, INDUSTRIESTAUBSAUGER, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 233,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 234,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 232,70*
€ 257,63*
€ 4,80*
ab € 245,79*
€ 272,65*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 252,56*
€ 280,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 411,99*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 510,49*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 646,14*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 872,24*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 495,26*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 548,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.