Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS 1401 L Baustellensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SS 1401 L Baustellensauger
SS 1401 L Baustellensauger
Artikel-Nr.:
     400-2508860
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     9921000
EAN/GTIN:
     4026851015112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger

SS 1401 L Baustellensauger


im Karton inkl. 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm), 2 Saugrohre (Aluminium), Griffrohr m. Nebenluftschieber Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack
- Breite: 39, - Gewicht: 7,7 kg, - Höhe: 40, - Länge: 62





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,7 kg
Länge:
62
Breite:
39
Höhe:
40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 235,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 236,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,84*
€ 259,22*
€ 4,80*
ab € 216,59*
€ 274,49*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 282,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,98*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 852,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 504,93*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 443,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.