Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eibenstock DSS 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6672072
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Eibenstock DSS 25 A - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
24.8 kPa
Staubbeutelkapazität
20 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
Polyesterfilter
Luftstrom
61 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
5 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodenbürste, Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehöradapter ¦ Zubehörhalter ¦ Klettverschlussriemen
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
53.5 cm
Gewicht
12.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Luftstromanzeige
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
411231
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.