Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockenstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockenstaubsauger
Nass-Trockenstaubsauger
Nass-Trockenstaubsauger
Artikel-Nr.:
     400-2585561
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09932000
EAN/GTIN:
     4026851018427
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger

Nass-Trockenstaubsauger



Der Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 LP von EIBENSTOCK ist die neueste Generation in Sachen Ausstattung und Leistung. Er eignet sich perfekt als Bauentstauber mit Elektrowerkzeugen und zur Reinigung von Wohn- und Gewerbebereichen. Dieser Staubsauger bewältigt problemlos gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten von über 1 mg/m³ sowie unbedenkliche Stäube wie Hausstäube, Kalkstäube und Gips.

Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören die patentierte permanente Filterabreinigung, die konstant hohe Saugleistung gewährleistet und somit Zeit und Kosten spart. Der mitgelieferte Antistatikschlauch verhindert elektrostatische Aufladung. Edelstahl-Saugrohre und ein robustes Fahrwerk mit baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung.

Der ESS 35 LP bietet einen Automatikbetrieb mit angeschlossenen Elektrowerkzeugen oder Dauerbetrieb und ermöglicht eine stufenlose Leistungsregulierung. Der klappbare Schiebebügel erleichtert den Transport, und ein konstant hoher Luftstrom bleibt auch während der Abreinigung erhalten. Mit seiner Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Wassererkennung mit Sensorabschaltung und einem speziellen Plastikbeutel für staubarme Entsorgung ist dieser Staubsauger eine zuverlässige und vielseitige Lösung. Optional ist eine Adapterplatte erhältlich, mit der Werkzeugkoffer verschiedener Marken befestigt werden können.

Saugschlauch (Ø 35mm, 5m, antistatisch), Griffstück mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre Edelstahl (Ø 35mm, 0,5m)




Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,97*
€ 564,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,60*
€ 575,02*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 471,49*
€ 596,79*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,98*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 184,40*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 852,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 504,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.