Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer, 370 mm, 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer, 370 mm, 970 mm
Müllsackständer, 370 mm, 970 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-280036
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280036
EAN/GTIN:
     4040136805106
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Einfacher und robuster Abfallbehälter für jeden Einsatz. Schnell aufgebaut fasst dieser Abfallbehälter handelsübliche Abfallsäcke von 70 bis 120 l Inhalt. Auch volle und damit schwere Abfallsäcke werden sicher gehalten. Das verzinkte Gestell ist dauerhaft gegen Rost geschützt. Im zerlegten Zustand ist der Abfallbehälter sehr platzsparend zu verstauen. - Durchmesser 370 mm - Höhe 970 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
370 mm
Höhe:
970 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallbehälter, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Mülltrennsystem, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, System Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,05*
€ 96,96*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 74,23*
€ 98,56*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 74,60*
€ 99,06*
€ 4,90*
ab € 77,11*
€ 105,17*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 105,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
280139
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,24225*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,09163*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 3,4825*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 32,475*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,76965*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Zubehör
KW Divers
4790209
ab € 0,10241*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
ab € 0,17218*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2056*
Zubehör
k.A.
ab € 0,18853*
Zubehör
k.A.
ab € 0,26072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.