Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 700x1100mm 120l rot Typ 60, 25St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-11256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648015335
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - LDPE - rot • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögen von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
rot
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Stärke:
38 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, rote Abfallsäcke, rote Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Plastiksäcke, PE-Sack, PESack, PE-Säcke, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüten, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfall Sack, Abfallsäcke, PEsäcke, Abfallsack, Plastikbeutel, Plastiktüten, tüten, Säcke, Abfallbeutel, säcke, Abfall säcke, Müllsäcke, PE-säcke, Mülltüten, PESäcke, rote Abfallsäcke, rote Säcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18853*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25853*
€ 0,30765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24853*
€ 0,29575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23853*
€ 0,28385
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,18853*
€ 0,22435
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,97*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,75*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,14*
Zubehör
k.A.
ab € 73,05*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.