Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 700x1100mm 120l blau Typ 60 25St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-11318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648016356
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - LDPE - grau • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögen von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
grau
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, graue Abfallsäcke, graue Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Müllsäcke, Abfall säcke, Plastikbeutel, Abfallsack, Plastiksäcke, graue Säcke, tüten, Säcke, Abfalltüten, Abfallbeutel, PE-Sack, säcke, Abfallsäcke, Plastiktüten, Entsorgungssäcke, PE-säcke, Abfallsack, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Säcke, Abfall Säcke, Müllbeutel, PESäcke, Mülltüten, PESack, PEsäcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17218*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,24218*
€ 0,28819
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,23218*
€ 0,27629
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,22218*
€ 0,26439
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21218*
€ 0,25249
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,17218*
€ 0,20489
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,97*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,75*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,14*
Zubehör
k.A.
ab € 73,05*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.