Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klettband, 20 mm x 1 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Klettband, 20 mm x 1 m, weiß
Universal-Klettband, 20 mm x 1 m, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-145902
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448859891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Das tesa On + Off Klettklebeband zum Aufkleben kombiniert die überlegene tesa-Klebetechnologie mit einem innovativen Klett-System und sorgt dadurch für einen sicheren Halt. Es lässt sich kinderleicht auf die benötigten Maße zuschneiden und vielseitig einsetzen. Im Haushalt, im Büro oder im Hobbykeller eignet sich das Klettklebeband zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Wer die smarte Klettlösung einsetzt, kann z.B. beim Aufhängen eines Verbandskastens, beim Befestigen von Fernbedienungen oder beim Anbringen von Schrankvorhängen auf Bohrer, Dübel und Schrauben.- ein Haken- und ein Flauschband für eine einfache Montage - selbstklebend - ermöglicht eine vielseitige Befestigung und Anbringung von leichten Gegenständen und Textilien - kann bis zu 10.000 mal geöffnet und geschlossen werden - individuell zuschneidbar - ideal für Kleidung, Heimtextilien oder zum Dekorieren - Farbe weiß - Länge 1 m - Breite 20 mm - 1 Stück Hakenband, 1 m - 1 Stück Flauschband, 1 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1 m
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, kabelbinder weiss tesa, kabelbinder, kabelbinder weiß, Elektroisolierband, Hook & Loop, Isoband, Isolierband, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lärmstopper, Nr, on & off, sonstige, tesa, tesa-Produkte, Universal-Klettband
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,81*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 5,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 5,21*
2 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,25*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,57*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,69*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.