Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex Foam 11-801, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex Foam 11-801, EN 388, Größe 9
Handschuh HyFlex Foam 11-801, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-132183
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-801/9
EAN/GTIN:
     0076490491819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- hoher Tragekomfort - sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit - silikonfrei - Innenhand beschichtet - nahtlos gestrickt, mit Strickbund - Größe 9 - Norm EN 388:2003 - Material Nylon mit Nitrilschaum-Beschichtung - Länge 200-265 mm - Zulassung Kategorie II - Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003
Material:
Nylon mit Nitrilschaum-Beschichtung
Länge:
200-265 mm
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Arbeitsschutz, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschutz, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
309
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,26*
€ 2,89*
5 Tage
706
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 2,90*
6 Tage
147
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,99*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,04*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 3,12*
€ 4,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11801100
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11801110
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11801060
ab € 2,26*
Ähnlich
Ansell
11801070
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11801080
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.