Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 17,5 x 2.000 mm, reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 17,5 x 2.000 mm, reinweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 17,5 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-104260
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL2020.3
EAN/GTIN:
     4011126344509
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 18 x 17,5 x 2.000 mm - Farbe reinweiß
Weitere Informationen:
Abmessung:
18 x 17,5 x 2.000 mm
Farbe:
reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,256*
€ 2,006*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,16*
1 Tag
158
1
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,17*
Lager 284
36
€ 4,80*
ab € 1,657*
€ 2,237*
1
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,127*
€ 2,53113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,657*
€ 1,97183
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,8285* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 80,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6317*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,14238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,16238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.