Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Open Point Bezug blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296026831
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296026831
EAN/GTIN:
     4014296026831
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Open Point SY - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3) - Design-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar - Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft) - Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich - Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: schwarz starr - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm- Ausführung Drehstuhl, Bezug blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl, Bezug blau
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 111,02*
€ 129,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 129,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 130,43*
€ 4,95*
ab € 112,12*
€ 131,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 151,38*
€ 176,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,09*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,25*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 640,5017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 643,7717*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 592,95*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 595,15*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,33*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 624,13*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,83*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,38*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,87*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,02*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,21*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 594,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.