Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066125, Elektro-Hubtisch Flex Onyx 1600x800,C-Fuß 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-08F1608-OS
EAN/GTIN:
     4038933529257
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066125, Schreibtisch Typ Flex, HxBxT: 650–1250x1600x800 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x1600x800 mm , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Onyx
Maße HxBxT:
6501250x1600x800 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
N-08F1608-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,27*
€ 739,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,22*
€ 742,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,56*
€ 835,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,92*
€ 865,42*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,26*
€ 872,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,56*
€ 880,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,70*
€ 849,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,41*
€ 825,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 464,59*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 466,81*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 49,22*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,68*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,77*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,29*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,24*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 212,07*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 210,93*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 210,83*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 212,85*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 255,74*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 253,65*
Zubehör
Topstar
AU139AT20
ab € 253,29*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 175,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.