Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik blau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9103482876
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G26
EAN/GTIN:
     4014296026831
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester, schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar · stufenlos höhenverstellbar · mit Bandscheibensitz · Sitzbezug aus 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Sitzhöhe 430-510 mm ∙ Lehnenhöhe 600 mm · Doppelrollen für weiche BödenLieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Polyamidfußkreuz schwarz
Marke:
TOPSTAR
Polsterfarbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
450 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
600 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 111,09*
€ 129,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 129,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 129,87*
€ 4,95*
ab € 112,38*
€ 130,60*
€ 4,95*
ab € 110,38*
€ 130,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,95*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,47*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 644,3517*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 645,1417*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 596,04*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 591,51*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 620,91*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 625,05*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,90*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,49*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,69*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,08*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,08*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 591,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.