Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleitern, ESD, Permanentkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleitern, ESD, Permanentkontakt
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleitern, ESD, Permanentkontakt
Artikel-Nr.:
     283-837050
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9800E-1100
EAN/GTIN:
     4016849287317
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Sintec ist mit Sitz- und Rückenschalen aus volumenleitfähigem Kunststoff ausgestattet. Leitfähige Schnellwechselpolster machen ihn zu einem individuellen ESD-Arbeitsstuhl. Ein stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr sorgt für soliden Stand und zuverlässige Ableitung auftretender Spannungen. Die Farbe aller ESD Sintec-Gestelle ist schwarz.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • ergonomischer Sitz
  • Permanentkontakt-Rückenlehne (bei 837050)
  • Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigung (bei 837060)
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung (bei 837070)
  • wechselbare Polsterelemente
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Stahl-Fußkreuz
  • Polster muss separat bestellt werden
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl Sintec 1 ohne Polster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentkontakt
Gewicht:
11500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
430 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,33*
€ 324,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 325,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,28*
€ 325,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 338,37*
Lager 283
Frei Haus
ab € 305,67*
€ 365,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,10*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,30*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,56*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,20*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,76*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,75*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,66*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,19*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,19*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 76,22*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 76,06*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.