Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster
Polster
Artikel-Nr.:
     103-760092
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9865E/2000
EAN/GTIN:
     4016849052434
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
Stuhlpolster
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, schwarz.

Lieferung im Set: je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PU-Schaum
Eigenschaft:
ESD-fähig
Produkttyp:
Zubehör für Stühle
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, esd drehstuhl bimos, esd drehstuhl, bimos, 760092 49, Polster, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 96,80*
€ 4,80*
ab € 76,06*
€ 96,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 96,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 102,45*
Lager 103
36
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.