| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177774 Herst.-Nr.: 9875E-9811 EAN/GTIN: 4016849179216 |
| |
|
| | |
| Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, grau.
Textil. Leitfähig. Weich, atmungsaktiv, max. Sitzkomfort. Reinigungsfreundlich. Jederzeit nachrüstbar.
Für Sitztiefe x Sitzbreite 430 x 480 mm. Polstergarnitur aus Stoff. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Stoff | Eigenschaft: | ESD-fähig | Produkttyp: | Zubehör für Stühle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos, 177774 49, Polster, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,00* | € 96,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,01* | € 96,88* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 76,03* | € 96,91* | | | | Lager 103 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,90* | € 101,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,39* | € 102,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|