| |
|
| Artikel-Nr.: 283-837200 Herst.-Nr.: 9876E-2571 EAN/GTIN: 4016849191423 |
| |
|
| | |
| Weiches, atmungsaktives Textil-Polster bestehend aus strapazierfähigem Bezugsstoff. Merkmale:- leitfähig
- schnelles und einfaches Anbringen durch Einhaken
- jederzeit nachrüstbar
- mehr Individualität und Flexibilität am Arbeitsplatz
- erhöht die Sitzhöhe um 20 mm
- abwaschbar
- atmungsaktiv
- komfortabel
- weich
- strapazierfähig
- austauschbar
Lieferumfang:- 1 Satz Polster für Sitz- und Rückenfläche
Weitere Informationen: | | Material: | Kunstleder | Ausführung: | ohne Lendenbausch | Gewicht: | 2380 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9876E-2571, 9875E-2571, BIM9875E-2571, Bezug, Polster, Kissen, Textilpolster, Sintec |
| | |
| |