Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster
Polster
Artikel-Nr.:
     103-760095
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9875E-9801
EAN/GTIN:
     4016849175959
Suchbegriffe:
ESD Textilpolster
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
Stuhlpolster
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.

Lieferung im Set: je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Eigenschaft:
ESD-fähig
Produkttyp:
Zubehör für Stühle
Weitere Suchbegriffe: esd drehstuhl bimos, esd drehstuhl, bimos, 760095 49, Polster, Zubehör, Zubehöre
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 69,61*
€ 87,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 88,12*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 88,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 88,41*
Lager 103
41
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bimos
9803-1000
ab € 210,95*
Sonstiges
Bimos
9821-1000
ab € 292,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.