Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt/Neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt/Neigung
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt/Neigung
Artikel-Nr.:
     283-837030
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9813E-1100
EAN/GTIN:
     4016849292946
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Zuverlässiger ESD-Schutz trifft auf flexibles Sitzen: Mit seinen leitfähigen Oberflächen und seinen volumenleitfähigen Materialien verfügt der ESD-Stuhl Sintec über herausragende Eigenschaften für den Einsatz am ESD-Arbeitsplatz. Seine ausgezeichnete ergonomische Qualität, sein Komfort und seine individuellen Funktionen machen den ESD-Stuhl für jede Arbeitssituation zur idealen Sitzlösung.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • ergonomischer Sitz
  • mit fünf volumenleitfähigen Rollen
  • Permanentkontakt-Rückenlehne (bei 837020)
  • Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigung (bei 837030)
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung (bei 837040)
  • wechselbare Polsterelemente
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Stahl-Fußkreuz
  • Polster muss separat bestellt werden
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl Sintec 2 ohne Polster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentkontakt/Neigung
Gewicht:
18500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
430 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,20*
€ 365,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,44*
€ 365,40*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 365,42*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 367,00*
Lager 283
Frei Haus
ab € 346,54*
€ 397,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,48*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,61*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,22*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,85*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,15*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,64*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,80*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,86*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 75,94*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,14*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 76,22*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 76,02*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,60*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 61,98*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.