Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 11
WETEC ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 11
Artikel-Nr.:
     283-808928
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     578-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dünner Schutzhandschuh mit Touch-Funktionund hervorragendem Fingerspitzengefühl. Dieses Modell aus Nylon und Carbonfaser verhindert ungewollte elektrostatische Entladungen, durch die moderne technische Geräte beschädigt werden können. Bei diesem Modell wurde die Handfläche mit flüssigkeitsabweisendem Nitril-Mikroschaum tauchbeschichtet, der einen hervorragenden Trockengriff gewährleistet.

Merkmale:
  • gemäß EN 388:2016 3121X
  • Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI
  • mikroporöse Nitrilschaum-Teilbeschichtung
  • elastisches Strickbündchen
  • eng anliegende, ergonomische Passform
  • extrem flexible Ausführung mit bestem Tragekomfort
  • optimale Griffigkeit in öligen und nassen Bereichen
  • hohe Abriebfestigkeit
  • schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
  • touchscreentauglich, Handschuhe müssen beim Bedienen von Touchscreen-Oberflächen nicht ausgezogen werden
  • guter trocken-/nass-/ölgriff
  • schützt vor Schürfwunden, Kratzwunden, Blasen und Risswunden
  • REACH-kompatibel
Weitere Informationen:
Größe:
11
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum 1,0 mm Stärke
Kontaktwärmestufe:
1 (bis 100 °C, EN407)
Gauge:
18
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe wetec, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11, 578-11, 91097-578-11, Schutzhandschuhe, elektrische Spannung, Schutz, Handschuh, Bauwesen, Konstruktion, Fahrzeuge, Straßenbau, Transport, Logistik, Handel, Maschinen, Anlagen, Gebäudedienstleistung, Elektronikindustrie, ESD-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,35917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,85008*
€ 115,2516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,34004*
€ 108,69465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,31004*
€ 90,80895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.