Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Poly Max Express, schwarz, 425 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Poly Max Express, schwarz, 425 g
UHU Poly Max Express, schwarz, 425 g
Artikel-Nr.:
     283-803864
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47200
EAN/GTIN:
     4026700472004
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosserieklebstoff
UHU Poly Max Express ist ein universeller, hochwertiger Montagekleb- und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoher Endfestigkeit. Klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatt, porös und nicht-porös).

Merkmale:
  • für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • für alle Materialien & Oberflächen
  • sehr hohe Endfestigkeit
  • lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos
  • wasserfest & witterungsbeständig
  • überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen)
  • keine Schrumpfung, spaltüberbrückend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | gemäß Produktbezeichnung
Inhalt:
425 g
Gewicht:
490 g
Form:
flüssig
Geruch:
charakteristisch
Flammpunkt:
101 °C
Dichte bei 20 °C:
1,53 g/cm³
VOC:
0,00%
Temperaturbeständig bis:
-40 bis 100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, dichtmasse kartusche, dichtungspaste, 47200, UHU47200, UHU, Max Express, Reaktionskleber, Dichtstoff, schwarz, POLY, Poly
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 8,46*
12
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,15*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 9,25*
1 Tag
70
12
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 9,27*
1 Tag
70
12
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.