Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH47200 425 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH47200 425 g
UHU UH47200 425 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62840143
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700472004
EAN/GTIN:
     4026700472004
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosserieklebstoff
UHU POLY MAX express ist ein schwarzer, universeller, hochwertiger Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoher Endfestigkeit.Klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen).

Materialien
Klebt und montiert Elemente aus Metall, Holz, (Natur)Stein, Glas, Spiegelglas, Keramik, Fliesen, Kacheln, ABS, ... auf beinahe alle Materialien / Untergründe.

Verarbeitung
Kleben: Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Einseitig in Wellenlinien auftragen. Klebeteil ansetzen, Position evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Klebeteile ca. 24 Std. abstützen bzw. fixieren, danach voll belastbar. Die Klebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar. Abdichten: Dichtstoff in Fuge einbringen und innerhalb von 10 Min. glattstreichen. Hautbildung nach ca. 10-15 Minuten, Durchhärtung: 3mm / 24h bei 20°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Spendertyp
Spritze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Polystyrol
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Spanplatten
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
425 g
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.